Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,HxBxT 1800x900x500mm,3 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526936-0078
526936-0078
526936-0078
526936-0078
526936-0078
Artikel-Nr.:
     827-526936-0078
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-30/8001-303/
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900 x 500 mm
  • 3 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 526936-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 526936-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 526936-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 526936-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 526936-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 526936-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 526936-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 526936-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 526936-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 526936-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 526936-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 526936-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 526936-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 526936-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 526936-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 526936-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1800 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
57.61 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,46*
€ 515,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,49*
€ 505,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,75*
€ 493,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,31*
€ 481,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,28*
€ 426,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.