Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen,mit Rosshaarborsten,Arbeits B 1000mm,f. feinen Staub


Menge:  Paket  
Produktinformationen
527142
527142
Artikel-Nr.:
     827-527142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     48642, VE = 5 Stück
EAN/GTIN:
     4052293486425
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Besen, mit Rosshaarborsten
  • Arbeitsbreite 1000 mm
  • für feinen Staub

Zubehör:

  • 527436 Stiel, L 1400 mm, Holz, braun

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Besen, Fransenbesen, Fugenbürste, Kunststoffbesen, Laubbesen, Messingbesen, Raumbesen, Reinigungsbürste, Spinnfeger, Werkstattbesen

Weitere Informationen:
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Besen
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Produkt/Material):
feinen Staub
Besatz:
Rosshaarborsten
Arbeitsbreite:
1000 mm
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Baubesen, Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, saalbesen rosshaar 100cm, baubesen, straßenbesen 100 cm, Reinigungsgerät, Besen, Fransenbesen, Fugenbürste, Laubbesen, Messingbesen, Raumbesen, Reinigungsbürste, Spinnfeger
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,50*
€ 40,65*
Lager 827
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 126,32*
€ 163,49*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,49*
€ 194,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 161,60*
€ 192,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,42*
€ 186,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,52*
€ 177,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 141,56*
€ 168,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 126,32*
€ 150,32
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 25,264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
47444, VE = 5 Stück
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.