Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Stiel,L 1400mm,Holz,braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
527436
527436
Artikel-Nr.:
     827-527436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47444, VE = 5 Stück
EAN/GTIN:
     4052293474446
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Stiel
  • Länge 1400 mm
  • aus Holz
  • braun

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Besen, Fransenbesen, Fugenbürste, Kunststoffbesen, Laubbesen, Messingbesen, Raumbesen, Reinigungsbürste, Spinnfeger, Werkstattbesen, Stiel, Gerätestiel

Weitere Informationen:
Reinigungstyp:
Zubehör
Länge:
1400 mm
Material:
Holz
Farbe:
braun
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: besenstiel holz, gerätestiel, Reinigungsgerät, Besen, Fransenbesen, Fugenbürste, Kunststoffbesen, Laubbesen, Messingbesen, Raumbesen, Reinigungsbürste, Spinnfeger, Werkstattbesen, Stiel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,94*
€ 8,95*
Lager 827
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,46*
€ 47,37*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,37*
€ 56,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,00*
€ 55,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,14*
€ 50,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,51*
€ 48,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
47334, VE = 5 Stück
ab € 13,72*
Ähnlich
k.A.
47336, VE = 5 Stück
ab € 13,71*
Ähnlich
k.A.
48642, VE = 5 Stück
ab € 28,36*
Ähnlich
k.A.
47340, VE = 5 Stück
ab € 15,67*
Ähnlich
k.A.
76615
ab € 75,80*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
47600
ab € 14,74*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
47601
ab € 5,04*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
72073
ab € 5,86*
Ähnlich
k.A.
72071
ab € 5,95*
Ähnlich
k.A.
72072
ab € 5,95*
Ähnlich
k.A.
76604
ab € 108,27*
Ähnlich
k.A.
48641, VE = 5 Stück
ab € 26,47*
Ähnlich
k.A.
47338, VE = 5 Stück
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.