Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen,mit Kokosborsten,Arbeits B 500mm,f. groben Schmutz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
527144
527144
Artikel-Nr.:
     827-527144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47336, VE = 5 Stück
EAN/GTIN:
     4052293473364
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Besen, mit Kokosborsten
  • Arbeitsbreite 500 mm
  • für groben Schmutz

Zubehör:

  • 527436 Stiel, L 1400 mm, Holz, braun

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Besen, Fransenbesen, Fugenbürste, Kunststoffbesen, Laubbesen, Messingbesen, Raumbesen, Reinigungsbürste, Spinnfeger, Werkstattbesen, Kokosbesen

Weitere Informationen:
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Besen
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Produkt/Material):
groben Schmutz
Besatz:
Kokosborsten
Arbeitsbreite:
500 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Baubesen, Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, saalbesen kokos 50 cm, baubesen, hofbesen kokos, Reinigungsgerät, Besen, Fransenbesen, Fugenbürste, Laubbesen, Messingbesen, Raumbesen, Reinigungsbürste, Spinnfeger, Kokosbesen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
pro Stück
€ 8,60*
ab € 13,72*
€ 20,51*
Lager 827
19
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,74*
€ 66,59*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,59*
€ 79,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,48*
€ 77,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,77*
€ 74,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,63*
€ 73,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,57*
€ 70,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
47444, VE = 5 Stück
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.