Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen,Arbeits B 600mm,f. alle Schmutzarten auf rauem Untergrund


Menge:  Paket  
Produktinformationen
527154
527154
Artikel-Nr.:
     827-527154
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47338, VE = 5 Stück
EAN/GTIN:
     4052293473388
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Straßenbesen
  • Arbeitsbreite 600 mm
  • für alle Schmutzarten auf rauem Untergrund

Zubehör:

  • 527436 Stiel, L 1400 mm, Holz, braun

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Besen, Fransenbesen, Fugenbürste, Kunststoffbesen, Laubbesen, Messingbesen, Raumbesen, Reinigungsbürste, Spinnfeger, Werkstattbesen

Weitere Informationen:
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Besen
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Produkt/Material):
alle Schmutzarten auf rauem Untergrund
Arbeitsbreite:
600 mm
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, hofbesen 60 cm, baubesen, Reinigungsgerät, Besen, Fransenbesen, Fugenbürste, Kunststoffbesen, Laubbesen, Messingbesen, Raumbesen, Reinigungsbürste, Spinnfeger, Werkstattbesen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,32*
€ 26,67*
Lager 827
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 72,95*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,95*
€ 86,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,71*
€ 85,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,91*
€ 82,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,28*
€ 80,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,69*
€ 76,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,12*
€ 64,40
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
47444, VE = 5 Stück
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.