Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Müllsackständer,f. 1x2500l,HxBxT 1170-2020x1100x640-1080mm,Gestell RAL5012,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527237
527237
Artikel-Nr.:
     827-527237
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     8029-00
EAN/GTIN:
     4040136730491
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Großvolumen-Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 2500 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Unterbau 4 Rollen

Zubehör:

  • 527238 Großvolumen-Müllsack, 2500 l, Kunststoff

Suchbegriffe:
Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Abfallständer, Müllentsorgung, Müllsackständer, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Sackständer, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
2500 l
Höhe:
1170-2020 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
640-1080 mm
Deckel:
nein
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Rollen
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
blau // RAL5012
Gestell Funktion:
fahrbar
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Gewicht:
17.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackhalter fahrbar, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Sackständer, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,04*
€ 358,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,36*
€ 356,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,51*
€ 343,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,39*
€ 327,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
8230-30
ab € 138,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.