Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer,HxBxT 1163x297x330mm,f. DIN A4quer,m. Infotasche,Ablage(n) transparent,Gestell eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527326
527326
Artikel-Nr.:
     827-527326
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UDBS20Y0A4X1000
EAN/GTIN:
     8698473460531
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospektständer
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1163 x 297 x 330 mm
  • passend für DIN A4 quer
  • Infotasche mit Einschub für individuelle Beschriftung
  • 1 Ablage(n) aus Polycarbonat in transparent
  • Gestell aus Aluminium eloxiert

Suchbegriffe:
Info-Ständer, Verkaufsständer, Prospekt-Halter, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Prospekt-Aufsteller, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Projektständer, Prospektdisplay, Flyerständer, Flyerhalter

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoständer
Info-Ständertyp:
Prospektständer
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1163 mm
Breite:
297 mm
Tiefe:
330 mm
Format:
DIN A4 quer
Ablagen:
1 Stück
Halter Ausstattung:
Infotasche mit Einschub für individuelle Beschriftung
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
eloxiert
Material Ablage:
Polycarbonat
Farbe Ablage:
transparent
Gewicht:
3.98 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter a4 1 fach glasklar, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Info-Ständer, Verkaufsständer, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Projektständer, Prospektdisplay, Flyerständer, Flyerhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.