Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Abfallbehälter,f. außen,20l,HxØ 500x250mm,Korpus eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527377
527377
Artikel-Nr.:
     827-527377
Herst.-Nr.:
     28574
EAN/GTIN:
     4030695285747
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
außenabfallbehälter 20l
Alu-Abfallbehälter
  • für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 20 l
  • Höhe x Ø 500 x 250 mm
  • Korpus aus Aluminium eloxiert
  • Oberfläche meerwasserbeständig
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Außenmülltonne, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Aluminium-Abfallbehälter, Papierkorb, Alu-Abfallbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
20 l
Form:
rund
Höhe:
500 mm
Durchmesser:
250 mm
Material Korpus:
Aluminium
Oberfläche Korpus:
eloxiert
Oberfläche Eigenschaft:
meerwasserbeständig
Wand Ausstattung:
Quadratprägung
Innenbehälter:
nein
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Ausführung:
ohne Ascher
Farbe Ausführung:
natur
Gewicht:
3.1 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter für außenanlagen, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Außenmülltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Aluminium-Abfallbehälter, Papierkorb, Alu-Abfallbehälter, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.