Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x120l,HxBxT 850x380x440mm,Korpus Stahl RAL6005,Deckel Metall silber,gelocht,m. Klappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527413
527413
Artikel-Nr.:
     827-527413
Herst.-Nr.:
     28521
EAN/GTIN:
     4030695285211
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 380 x 440 mm
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6005 Moosgrün
  • Deckel aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Wandkonstruktion gelocht mit Klappe
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Blechmülleimer, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Außenmülltonne, Müllsackständer, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Außenabfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Lochblech-Abfallsammler, Müllsackständer mit Stahlblechdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Höhe:
850 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
440 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Deckel:
Metall
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Farbe Deckel:
silber
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
moosgrün // RAL6005
Wandkonstruktion:
gelocht mit Klappe
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Blechmülleimer, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Außenmülltonne, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Entsorgungsbehälter, Lochblech-Abfallsammler, Müllsackständer mit Stahlblechdeckel, Sackständer, Abfalleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,81*
€ 261,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 200,15*
€ 261,70*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 210,70*
€ 275,00*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 229,36*
€ 298,73*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,16*
€ 325,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,90*
€ 311,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,75*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.