Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank f. Kinder,HxBxT 1300x530x300mm,2 Abt.,Zyl.-Schl.,Füße,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528646-0025
528646-0025
528646-0025
Artikel-Nr.:
     827-528646-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20230-212-031
EAN/GTIN:
     4055479771452
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Abteilschrank für Kinder
  • Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 530 x 300 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 528646-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 528646-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 528646-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 528646-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 528646-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 528646-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Spind, Schulspind, Kleiderspind, Schulschrank, Kinderschrank, Sozialraumumfeld, Kindergartenspind, Kindergartenschrank, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1300 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
300 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend
Schließsystem:
Zylinderschloss
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
18 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Schulspind, Schulschrank, Kinderschrank, Sozialraumumfeld, Kindergartenspind, Kindergartenschrank, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,43*
€ 400,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,88*
€ 396,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,29*
€ 371,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,12*
€ 364,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,71*
€ 324,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20230-212-031
ab € 273,44*
Ähnlich
PAVOY
20230-212-031
ab € 273,38*
Ähnlich
PAVOY
20230-212-031
ab € 271,88*
Ähnlich
PAVOY
20230-212-031
ab € 272,37*
Ähnlich
PAVOY
20230-212-031
ab € 274,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.