Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbankschrank,HxBxT 2090x1590x815mm,4x2 Abt.,Abt. B 400mm,Drehriegel,untergeb. Sitzbank,Leisten Kunststoff,Fußgestell,Korpus RAL7021,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530161-0019
530161-0019
530161-0019
530161-0019
530161-0019
Artikel-Nr.:
     827-530161-0019
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8350-42/8000-7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
sitzbankschrank c+p
sitzbank schrank
Abteilschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2090 x 1590 x 815 mm
  • 4 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 400 mm
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 315 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lochbild
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • untergebaute Sitzbank
  • Leisten aus Kunststoff in lichtgrau
  • Unterbau Fußgestell
  • Konstruktion aus Stahlblech, Korpus verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 530161-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 530161-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 530161-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 530161-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 530161-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 530161-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 530161-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 530161-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 530161-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 530161-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 530161-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 530161-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 530161-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 530161-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 530161-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 530161-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 407077 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 4x2 Abt., Abt. B 400 mm, Korpusfarbe, Aufpreis
  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Sitzbankschrank, Kleiderspind, Umkleideschrank mit Sitzbank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Kunststoffbank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
4 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
2090 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Breite:
1590 mm
Abteilbreite:
400 mm
Tiefe:
815 mm
Sitztiefe:
315 mm
Sitzbanktyp:
untergebaute Sitzbank
Unterbau:
Fußgestell
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Material Leisten:
Kunststoff
Farbe Leisten:
lichtgrau
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Türkonstruktion:
einwandig
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
102.65 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: sitzbankschrank 4 abt, Schrank, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Kleiderspind, Umkleideschrank mit Sitzbank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Kunststoffbank, Stahlspind, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 914,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,52*
€ 1.250,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,39*
€ 1.248,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,29*
€ 1.196,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,88*
€ 1.151,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,37*
€ 1.088,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8000-38
ab € 17,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.