Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank,HxBxT 1850x400x500mm,Abt. B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530193-0024
530193-0024
530193-0024
Artikel-Nr.:
     827-530193-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60262-212-021
EAN/GTIN:
     4055479045928
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Z-Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 400 x 500 mm
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Z-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, Korpus verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 530193-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 530193-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 530193-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 530193-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 530193-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 530193-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Z-Garderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Raumsparschrank, Stahlspind, Metallspind, Z Garderobe

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1850 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
Sitzbanktyp:
ohne
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Fachbreite (li.):
200-400 mm
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Türtyp:
Z-Flügeltür mit Belüftung
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
36 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Z-Garderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Raumsparschrank, Metallspind, Z Garderobe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,14*
€ 406,43*
34 Tage
13
Frei Haus
ab € 347,71*
€ 418,77*
Lager 827
34 Tage
15
Frei Haus
ab € 350,79*
€ 418,77*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,77*
€ 498,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,50*
€ 490,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,48*
€ 463,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,22*
€ 441,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,79*
€ 417,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,63*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.