Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank,HxBxT 1850x400x500mm,Abt. B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530193-0027
530193-0027
530193-0027
530193-0027
530193-0027
Artikel-Nr.:
     827-530193-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60262-212-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Z-Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 400 x 500 mm
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Z-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, Korpus verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 530193-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 530193-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 530193-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 530193-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 530193-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 530193-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Z-Garderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Raumsparschrank, Stahlspind, Metallspind, Z Garderobe

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1850 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
Sitzbanktyp:
ohne
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Fachbreite (li.):
200-400 mm
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Türtyp:
Z-Flügeltür mit Belüftung
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
36 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Z-Garderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Raumsparschrank, Metallspind, Z Garderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,28*
€ 507,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,04*
€ 504,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,26*
€ 473,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,59*
€ 461,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,58*
€ 416,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20262-212-021-735300
ab € 339,14*
Ähnlich
PAVOY
20262-212-021-735510
ab € 338,02*
Ähnlich
PAVOY
20262-212-021-735512
ab € 338,14*
Ähnlich
PAVOY
20262-212-021-735611
ab € 337,85*
Ähnlich
PAVOY
20262-212-021-735716
ab € 339,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.