Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfpistole,Schlauch L 8m,83kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530223
530223
530223
530223
Artikel-Nr.:
     827-530223
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13575
EAN/GTIN:
     4030198135754
Suchbegriffe:
Folienschrumpf-Gerät
Folienschrumpfgerät
Handschrumpfgerät
Schrumpfgerät
Schrumpfpistole RIPACK 3000
  • Brennerkopf 360° schwenkbar, Griff mit Drehgelenk, Pistolenkopf bleibt kühl (keine Verbrennungsgefahr)
  • Schlauchlänge 8 m
  • Leistung 83 kW
  • Lieferung inklusive Sicherheitsdruckminderer, Montageschlüssel und Aufbewahrungskoffer

Zubehör:

  • 521525 Schrumpfhauben-Konfektionierer, f. Folien bis B 1400 mm, HxBxT 800x1580x770 mm, Metall

Suchbegriffe:
Folie, Verpackungsmaterial, Schutzfolie, Schrumpffolie

Weitere Informationen:
Serie:
RIPACK
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Leistung:
83 kW
Schlauchlänge:
8 m
Verpackungshelfer Ausstattung:
Brennerkopf 360° schwenkbar, Griff mit Drehgelenk, Pistolenk
Lieferumfang:
inklusive Sicherheitsdruckminderer, Montageschlüssel und Auf
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfmaschine, Schrumpfpistole, folienschrumpfgerät, Folie, Verpackungsmaterial, Schutzfolie, Schrumpffolie
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 856,05*
€ 950,08*
3 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 910,15*
€ 955,84*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 949,15*
€ 972,98*
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 972,37*
€ 991,99*
Lager 827
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.137,94*
€ 1.159,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,63*
€ 1.379,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,34*
€ 1.376,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,68*
€ 1.362,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,94*
€ 1.354,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13597
ab € 236,41*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13515
ab € 295,62*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13520
ab € 874,62*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13514
ab € 226,82*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13508
ab € 2,64*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13509
ab € 3,25*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13512
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.