Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer,Tragl. 400kg,f. Stahl-/Kunststofffässer (stehend) m. Ø 270-680mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530442
530442
530442
Artikel-Nr.:
     827-530442
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3 P, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462015937
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fassgreifer
  • Traglast 400 kg
  • für Stahl- und Kunststofffässer (stehend) mit Durchmesser 270 - 680 mm
  • 1 x 60-/200-Liter-Fass
  • 3-Punkt-Spannsystem mit automatischer Exzentersicherung
  • zur Aufnahme mit Kran
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Fassgreifer, Fasshandling, Fasshebeklemme, Fassheber, Hebezeug, Fassklemme, Fassgehänge, Fasskralle, Hebezange

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Fass-Handling
Fasshandling-Typ:
Fassgreifer
Traglast:
400 kg
Kapazität Fässer (max.):
1 x 60-/200-Liter-Fass
Aufnahme:
mit Kran
für Fassart:
Stahl- und Kunststofffässer
Fassaufnahme:
stehend
für Fassdurchmesser:
270-680 mm
Last-Handling Funktion:
3-Punkt-Spannsystem mit automatischer Exzentersicherung
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fass zangengreifer, Fasshandling, Fasshebeklemme, Fassheber, Hebezeug, Fassklemme, Fassgehänge, Fasskralle, Hebezange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,94*
€ 968,22*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 888,65*
€ 968,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,62*
€ 997,48*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 942,14*
€ 1.023,62*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,85*
€ 1.028,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,24*
€ 1.152,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,81*
€ 1.140,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,01*
€ 1.110,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,39*
€ 1.086,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,65*
€ 1.057,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.