Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Flügeltürenschrank,HxBxT 1950x1100x641mm,4xStahlboden,Klappverschluss,Sockel,Lackierung RAL5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530528-0007
530528-0007
530528-0007
530528-0007
Artikel-Nr.:
     827-530528-0007
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.081.XXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schwerlast-Flügeltürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1100 x 641 mm
  • Traglast je Ebene 160 kg
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Doppel-Flügeltür
  • Verschließbar mit Klappverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 530528-0001 Lackierung rubinrot RAL 3003
  • 530528-0007 Lackierung signalblau RAL 5005
  • 530528-0002 Lackierung enzianblau RAL 5010
  • 530528-0003 Lackierung lichtblau RAL 5012
  • 530528-0006 Lackierung capriblau RAL 5019
  • 530528-0005 Lackierung resedagrün RAL 6011
  • 530528-0004 Lackierung lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 530554 Schublade, f. Schwerlastschrank, HxBxT 75x918x459 mm
  • 530555 Schublade, f. Schwerlastschrank, HxBxT 100x918x459 mm
  • 530556 Schublade, f. Schwerlastschrank, HxBxT 150x918x459 mm
  • 530557 Schublade, f. Schwerlastschrank, HxBxT 200x918x459 mm
  • 530559 Stahlboden, f. Schwerlastschrank, BxT 967x549 mm, Tragl. 160 kg, Stahl
  • 530561 Auszugboden, f. Schwerlastschrank, BxT 918x459 mm, Fachl. 200 kg, Stahl

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schwerlastschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
641 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
160 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Klappverschluss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
116 kg
Lackierung:
signalblau RAL 5005
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.125,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,21*
€ 1.556,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,85*
€ 1.419,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,86*
€ 1.373,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,25*
€ 1.339,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
85.704.080
ab € 165,89*
Zubehör
Lista
85.702.080
ab € 162,95*
Zubehör
Lista
85.703.080
ab € 177,57*
Zubehör
Lista
85.700.080
ab € 147,28*
Zubehör
Lista
85.701.080
ab € 153,44*
Zubehör
Lista
98.098.000
ab € 36,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.