Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 75x600x400mm,14,5l,PP,gelb,Wände durchbrochen,Boden durchbrochen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
531659
531659
Artikel-Nr.:
     827-531659
Herst.-Nr.:
     07275 22 24
EAN/GTIN:
     4031022064615
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 75 x 600 x 400 mm
  • Inhalt 14,5 l
  • Traglast 20 kg
  • Auflast 250 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in gelb
  • Wände durchbrochen, Boden durchbrochen
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig -20 °C bis +80 °C
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 508883 Verschlussdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 300x200 mm, schwarz
  • 508885 Verschlussdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, schwarz
  • 508892 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 300x200 mm, schwarz
  • 508894 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, schwarz
  • 508902 Verschlussdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, schwarz
  • 508908 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, schwarz
  • 508919 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 800x600 mm, schwarz
  • 531616 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 40x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit
  • 531617 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 60x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Regal, Stapelbehälter, Transportbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Behälter, Euronorm-Kasten

Weitere Informationen:
Marke:
Lakape
Serie:
Favorit
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
14.5 l
Höhe:
75 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Traglast:
20 kg
Auflast:
250 kg
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
rollenbahngeeignet:
ja
Farbe:
gelb
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.7 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 18,49*
Lager 827
10 Tage
11
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 15,72*
€ 22,37*
2
pro Paket
€ 5,00*
ab € 16,06*
€ 22,69*
16 Tage
unbekannt
2
pro Paket
€ 6,40*
ab € 17,61*
€ 24,77*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 32,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,37*
€ 26,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,20*
€ 26,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,53*
€ 24,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,19*
€ 21,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paket
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 11,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 11,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 11,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 11,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 11,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,69*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.