Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1950x460x200mm,2x15 Fächer,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531981
531981
Artikel-Nr.:
     827-531981
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-115
EAN/GTIN:
     4055479076694
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 460 x 200 mm
  • Mit 30 Fächern, Aufteilung 2x15
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 100 x 160 x 170 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen
  • einschlagende Türen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
200 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
30 Stück
Aufteilung Fächer:
2x15
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
100 mm
Fachbreite (li.):
160 mm
Fachtiefe (li.):
170 mm
Farbe Boden:
lichtgrau
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, schließfachschrank ral7035, kleingefachschrank 30 fächer, kleingefachschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,46*
€ 750,16*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,44*
€ 750,17*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,18*
€ 763,28*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,30*
€ 769,90*
Lager 827
34 Tage
15
Frei Haus
ab € 709,88*
€ 797,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,72*
€ 949,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,14*
€ 939,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,47*
€ 918,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,98*
€ 891,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,88*
€ 844,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015
ab € 596,96*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-115-735510
ab € 672,73*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735510
ab € 595,05*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-115-735512
ab € 658,86*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735512
ab € 628,38*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-115-735716
ab € 675,58*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735716
ab € 594,24*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735118
ab € 694,40*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735204
ab € 694,75*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735300
ab € 630,97*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735303
ab € 630,77*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735515
ab € 695,88*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735611
ab € 695,25*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735905
ab € 697,06*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735910
ab € 697,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.