Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1950x460x200mm,2x15 Fächer,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531986-0035
531986-0035
Artikel-Nr.:
     827-531986-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-015
EAN/GTIN:
     4055479073846
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Abteil-Schrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 460 x 200 mm
  • Mit 30 Fächern, Aufteilung 2x15
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 100 x 160 x 170 mm
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen
  • einschlagende Türen
  • einschlagende Türen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 531986-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 531986-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 531986-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 531986-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 531986-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 531986-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
200 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
30 Stück
Aufteilung Fächer:
2x15
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
100 mm
Fachbreite (li.):
160 mm
Fachtiefe (li.):
170 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür mit Etikettenrahmen
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend
Gewicht:
36 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, abteilschrank lichtgrau, abteil schrank, pavoy abteilschrank, Schrank, Fächerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,91*
€ 735,26*
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,78*
€ 804,34*
Lager 827
35 Tage
18
Frei Haus
ab € 719,24*
€ 828,00*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,00*
€ 985,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,35*
€ 980,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,38*
€ 922,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,05*
€ 885,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,24*
€ 855,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21228-046-115
ab € 658,97*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015
ab € 594,21*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-115-735510
ab € 673,68*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735510
ab € 596,27*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-115-735512
ab € 658,80*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735512
ab € 628,51*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-115-735716
ab € 675,95*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735716
ab € 592,17*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735118
ab € 694,08*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735204
ab € 692,96*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735303
ab € 636,05*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735515
ab € 697,35*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735611
ab € 698,10*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735905
ab € 695,78*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-015-735910
ab € 693,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.