Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längstrennwand,f. Front H 75mm,HxT 45x600mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
532141
532141
Artikel-Nr.:
     827-532141
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     44392000
EAN/GTIN:
     7630022340407
Suchbegriffe:
Lagerschrank
Magazinschrank
Maschinenschrank
Materialschrank
Längstrennwand
  • Passend für Schublade
  • passend für Fronthöhe 75 mm
  • Höhe x Tiefe 45 x 600 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Zubehör für:
Schublade
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Längstrennwand
Höhe:
45 mm
Tiefe:
600 mm
für Fronthöhe:
75 mm
Gewicht:
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,36*
€ 105,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,91*
€ 104,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,37*
€ 99,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,30*
€ 95,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,38*
€ 81,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.