Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quertrennwand,f. Front H 100/125mm,HxB 75x300mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
532162
532162
Artikel-Nr.:
     827-532162
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     44381000
EAN/GTIN:
     7630022340711
Suchbegriffe:
Lagerschrank
Magazinschrank
Maschinenschrank
Materialschrank
Quertrennwand
  • für Schubladenschrank
  • passend für Fronthöhe 100 / 125 mm
  • Höhe x Breite 75 x 300 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Quertrennwand
Höhe:
75 mm
Breite:
300 mm
für Fronthöhe:
100-125 mm
Gewicht:
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,05*
€ 57,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,81*
€ 56,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,33*
€ 52,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,59*
€ 50,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,73*
€ 49,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,48*
€ 41,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.