Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quertrennwand,f. Front H 150mm,HxB 125x300mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
532168
532168
Artikel-Nr.:
     827-532168
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     44382000
EAN/GTIN:
     7630022340728
Suchbegriffe:
Lagerschrank
Magazinschrank
Maschinenschrank
Materialschrank
Quertrennwand
  • für Schubladenschrank
  • passend für Fronthöhe 150 mm
  • Höhe x Breite 125 x 300 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Quertrennwand
Höhe:
125 mm
Breite:
300 mm
für Fronthöhe:
150 mm
Gewicht:
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,92*
€ 77,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,62*
€ 73,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,58*
€ 69,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,75*
€ 68,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,92*
€ 65,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,48*
€ 55,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.