Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quertrennwand,f. Front H 200/250mm,HxB 175x150mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
532170
532170
Artikel-Nr.:
     827-532170
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     44363000
EAN/GTIN:
     7630022340551
Suchbegriffe:
Lagerschrank
Magazinschrank
Maschinenschrank
Materialschrank
Quertrennwand
  • für Schubladenschrank
  • passend für Fronthöhe 200 / 250 mm
  • Höhe x Breite 175 x 150 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Quertrennwand
Höhe:
175 mm
Breite:
150 mm
für Fronthöhe:
200-250 mm
Gewicht:
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,18*
€ 57,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,94*
€ 57,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,46*
€ 52,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,72*
€ 50,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,86*
€ 49,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,33*
€ 40,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.