Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quertrennwand,f. Front H 200/250mm,HxB 175x250mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
532172
532172
Artikel-Nr.:
     827-532172
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     44377000
EAN/GTIN:
     7630022340674
Suchbegriffe:
Lagerschrank
Magazinschrank
Maschinenschrank
Materialschrank
Quertrennwand
  • für Schubladenschrank
  • passend für Fronthöhe 200 / 250 mm
  • Höhe x Breite 175 x 250 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Quertrennwand
Höhe:
175 mm
Breite:
250 mm
für Fronthöhe:
200-250 mm
Gewicht:
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,12*
€ 79,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,39*
€ 76,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,33*
€ 72,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,97*
€ 71,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,36*
€ 68,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,93*
€ 58,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.