Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,Edelstahl,f. Edelstahlregal,BxT 1000x500mm,Fachl. 200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532469
532469
532469
532469
532469
532469
Artikel-Nr.:
     827-532469
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     E10050M/040
EAN/GTIN:
     4250623766555
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
Edelstahlregal-Fachboden
Edelstahlboden für Edelstahlregal
  • Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
  • Für eine Fachlast von 200 kg
  • Stecksystem
  • aus Edelstahl
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Edelstahl-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Boden
Bauteil:
Edelstahlboden
Regalsystem:
Stecksystem
für Regaltyp:
Lebensmittelregal
Böden- / Ebenentyp:
Edelstahlboden
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
500 mm
Fachlast:
200 kg
Material:
Edelstahl
Garantie:
5 Jahre
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Gewicht:
4.8 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 81,22*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,64*
€ 92,03*
57 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,65*
€ 96,96*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,15*
€ 97,70*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,79*
€ 104,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
HVA17510XM
ab € 334,43*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HVG17510XM
ab € 412,53*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HVA20510XM
ab € 401,77*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HVG20510XM
ab € 487,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.