Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 30mm,Bahn LxB 2m x 200mm,Achsabstand 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551536
551536
551536
Artikel-Nr.:
     827-551536
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA131R20202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
tragrolle rollenbahn stahl
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 30 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 200 mm
  • Breite 240 mm
  • Achsabstand 50 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 150 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Zubehör:

  • 120476 Ständer, f. Rollenbahn, Bahn B 200 mm, H 275-340 mm, Stahl, himmelblau RAL 5015
  • 126042 Endanschlag, f. Rollenbahn, f. Bahn B 200 mm, Stahl verzinkt
  • 510307 Durchgang, f. Rollenbahn, Tragrolle Stahl, Rollen Ø 30 mm, Bahn LxB 1 m x 200 mm, Achsabstand 50 mm, m. Scharnieren
  • 510317 Dreibeinstütze, f. Rollenbahn, Bahn B 200 mm, Stahl, himmelblau RAL 5015
  • 510327 Dreibeinstütze, f. Rollenbahn, Bahn B 200 mm, Stahl, himmelblau RAL 5015
  • 551693 Kurve 45 °, f. Rollenbahn, Tragrolle Stahl, Rollen Ø 30 mm, Bahn B 200 mm, Achsabstand 50 mm
  • 551773 Kurve 90 °, f. Rollenbahn, Tragrolle Stahl, Rollen Ø 30 mm, Bahn B 200 mm, Achsabstand 50 mm

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
30 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
200 mm
Breite:
240 mm
Fördergutlänge min.:
150 mm
Achsabstand:
50 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
24.8 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,60*
€ 552,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,42*
€ 545,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,38*
€ 525,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,32*
€ 507,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,14*
€ 460,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20330
ab € 56,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20680
ab € 68,26*
Zubehör
Blume-Rollen
AA131F01T00R00R10202
ab € 279,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00200
ab € 37,93*
Zubehör
Blume-Rollen
CE131R45202
ab € 321,65*
Zubehör
Blume-Rollen
CE131R90202
ab € 571,09*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20276
ab € 67,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.