Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie,LxB 100m x 500mm,Stärke 70 µm,2-lagig,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
552642
552642
Artikel-Nr.:
     827-552642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7340041
EAN/GTIN:
     4056705400412
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie
  • Geeignet zum Polstern leichter bis mittelschwerer Produkte
  • Wirkt stoßdämpfend
  • reiß- und durchstoßfest
  • Rollen Länge x Breite 100 m x 500 mm
  • Rollenkern Ø 75 mm
  • Aus LDPE, Stärke 70 µm, 2-lagig
  • In transparent

Suchbegriffe:
Schutzfolie, Verpackungsmaterial, Folie, Polsterfolie, Luftpolster-Folie, Luftpolsterfolie

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Luftpolsterfolie
Material:
LDPE
Qualität:
2-lagig
Länge:
100 m
Breite:
500 mm
Durchmesser Rollenkern:
75 mm
Durchmesser Noppen:
10 mm
Materialstärke:
70 µm
geeignet für (Anwendung):
zum Polstern leichter bis mittelschwerer Produkte
Folie Eigenschaft:
reiß- und durchstoßfest
Schutzeigenschaft:
stoßdämpfend
Farbe:
transparent
Mindestmenge:
1
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Schutzfolie, Verpackungsmaterial, Folie, Polsterfolie
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 28,64*
€ 38,76*
4 Tage
131
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 20,07*
€ 40,76*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 40,93*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 34,77*
€ 42,22*
Lager 827
17
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 44,79*
€ 55,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,87*
€ 66,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,07*
€ 65,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,71*
€ 62,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,18*
€ 59,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,59*
€ 57,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,79*
€ 53,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4479* pro Meter)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.