![](/p.gif) | Lochplatte- Platte Höhe x Breite 450 x 500 mm
- Lochabstand 38 mm
- hohe Stabilität durch seitliche Umkantung und Verstärkungsprofilen an der Rückseite
Varianten: - 591188-0001 verkehrsgelb RAL 1023
- 591188-0002 verkehrsrot RAL 3020
- 591188-0003 enzianblau RAL 5010
- 591188-0004 lichtblau RAL 5012
- 591188-0005 himmelblau RAL 5015
- 591188-0007 schiefergrau RAL 7015
- 591188-0008 lichtgrau RAL 7035
- 591188-0009 tiefschwarz RAL 9005
- 591188-0010 reinweiß RAL 9010
Zubehör: - 150265 Haken, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende schräg, alu
- 150266 Haken, f. Lochplatte, L 100 mm, Ende schräg, alu
- 150267 Haken, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende schräg, alu
- 150268 Haken, f. Lochplatte, L 200 mm, Ende schräg, alu
- 150269 Haken, f. Lochplatte, L 35 mm, Ende senkrecht, alu
- 150270 Haken, f. Lochplatte, L 75 mm, Ende senkrecht, alu
- 150271 Haken, f. Lochplatte, L 125 mm, Ende senkrecht, alu
- 150272 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 35 mm, Ende senkrecht, alu
- 150274 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende senkrecht, alu
- 150275 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende senkrecht, alu
- 150276 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 50 mm, alu
- 150277 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 100 mm, Ende gerade, alu
- 150278 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende gerade, alu
- 150279 Doppel-Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende gerade, alu
- 150280 Doppel-Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 100 mm, Ende gerade, alu
- 150281 Doppel-Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende gerade, alu
- 150282 Schräghaken, f. Lochplatte, L 40 mm, alu
- 150283 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 35 mm, alu
- 150285 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 55 mm, alu
- 150286 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 75 mm, alu
- 150287 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 40 mm, alu
- 150288 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 60 mm, alu
- 150289 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 80 mm, alu
- 150290 Kabelhalter, f. Lochplatte, L 150 mm, alu
- 150291 Kabelhalter, f. Lochplatte, L 200 mm, alu
- 150292 Werkzeughalter f. SB-Verpackung, f. Lochplatte, LxB 125x30 mm, alu
- 150293 Rohrhalter, f. Lochplatte, B 70 mm, Ø 62 mm, alu
- 150294 Rohrhalter, f. Lochplatte, B 70 mm, Ø 100 mm, alu
- 150296 Sägenhalter, f. Lochplatte, f. 4 Stück, alu
- 150297 Kombihalter, f. Lochplatte, 2-teilig, LxB 150x55 mm, alu
- 150298 Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 350x125 mm, alu
- 150299 Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 445x150 mm, alu
- 150300 Schraubenschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 8 Stück, alu
- 150301 Schraubenschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, HxBxT 220x145x75 mm, alu
- 150302 Ringschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, HxBxT 225x225x125 mm, alu
- 150303 Nusshalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, BxT 390x45 mm, alu
- 150304 Sechskanthalter, f. Lochplatte, B 200 mm, Ø 2-12 mm, alu
- 150305 Schraubendreher-Halter, f. Lochplatte, f. 6 Stück, alu
- 150306 Schraubendreher-Halter, f. Lochplatte, f. 12 Stück, alu
- 150307 Bohrer-/Inbushalter, f. Lochplatte, f. 14 Stück, Ø 3-18 mm, alu
- 150308 Schlauchhalter, f. Lochplatte, BxT 230x125 mm, alu
- 150310 Bohrer-/Inbushalter, f. Lochplatte, f. 28 Stück, Ø 3-18 mm, alu
- 150311 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 6 mm, alu
- 150312 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 10 mm, alu
- 150313 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 15 mm, alu
- 150314 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 19 mm, alu
- 150315 Doppel-Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 6 mm, alu
- 150316 Doppel-Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 10 mm, alu
- 150317 Doppel-Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 16 mm, alu
- 150318 Doppel-Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 19 mm, alu
- 150319 Magnethalter, f. Lochplatte, Ø 40 mm, alu
- 150320 Müllsackhalter, f. Lochplatte, Ø 250 mm, m. Klemmring, m. Deckel, alu
- 150321 Papierrollenhalter, f. Lochplatte, HxBxT 120x335x100 mm, alu
- 150322 Rundhalter, f. Lochplatte, LxB 65x25 mm, alu
- 150323 Runddosenhalter, f. Lochplatte, B 100 mm, Ø 70 mm, alu
- 150324 Runddosenhalter, f. Lochplatte, B 300 mm, Ø 70 mm, alu
- 150325 Werkzeughalter, f. Lochplatte, 6-fach, LxB 140x240 mm, alu
- 150326 Werkzeughalter, f. Lochplatte, 3-fach, LxB 150x45 mm, alu
- 150327 MK2-Halter, f. Lochplatte, HxB 85x395 mm, Ø 17 mm, alu
- 150328 MK3-Halter, f. Lochplatte, HxB 85x395 mm, Ø 23 mm, alu
- 150329 Werkzeughalter, z. Selbstbohrenn, f. Lochplatte, BxT 110x58 mm, alu
- 150330 Werkzeughalter, z. Selbstbohrenn, f. Lochplatte, BxT 390x58 mm, alu
- 189891-0003 Haltersortiment, f. Lochplatte, 18-teilig, anthrazitgrau RAL 7016
- 189891-0001 Haltersortiment, f. Lochplatte, 18-teilig, alufarben
- 189927-0003 Haltersortiment, f. Lochplatte, 28-teilig, anthrazitgrau RAL 7016
- 189927-0001 Haltersortiment, f. Lochplatte, 28-teilig, alufarben
- 189971-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, 6-fach, LxB 140x240 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 189971-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, 6-fach, LxB 140x240 mm, alufarben
- 189982-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, 3-fach, LxB 150x45 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 189982-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, 3-fach, LxB 150x45 mm, alufarben
- 190041-0003 Haken, f. Lochplatte, L 35 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
- 190041-0001 Haken, f. Lochplatte, L 35 mm, Ende senkrecht, alufarben
- 190052-0003 Haken, f. Lochplatte, L 75 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
- 190052-0001 Haken, f. Lochplatte, L 75 mm, Ende senkrecht, alufarben
- 190063-0003 Haken, f. Lochplatte, L 125 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
- 190063-0001 Haken, f. Lochplatte, L 125 mm, Ende senkrecht, alufarben
- 190132-0003 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 35 mm, silber, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
- 190132-0001 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 35 mm, silber, Stahl, alufarben
- 190143-0003 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 55 mm, silber, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
- 190143-0001 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 55 mm, silber, Stahl, alufarben
- 190154-0003 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 75 mm, silber, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
- 190154-0001 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 75 mm, silber, Stahl, alufarben
- 190165-0003 Bohrer-/Inbushalter, f. Lochplatte, f. 14 Stück, Ø 3-17 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 190165-0001 Bohrer-/Inbushalter, f. Lochplatte, f. 14 Stück, Ø 3-17 mm, alufarben
- 190176-0003 Bohrer-/Inbushalter, f. Lochplatte, f. 28 Stück, Ø 3-17 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 190176-0001 Bohrer-/Inbushalter, f. Lochplatte, f. 28 Stück, Ø 3-17 mm, alufarben
- 190187-0003 Schraubendreher-Halter, f. Lochplatte, f. 6 Stück, anthrazitgrau RAL 7016
- 190187-0001 Schraubendreher-Halter, f. Lochplatte, f. 6 Stück, alufarben
- 190198-0003 Schraubendreher-Halter, f. Lochplatte, f. 12 Stück, anthrazitgrau RAL 7016
- 190198-0001 Schraubendreher-Halter, f. Lochplatte, f. 12 Stück, alufarben
- 190201-0003 Schraubenschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 8 Stück, waagerecht, anthrazitgrau RAL 7016
- 190201-0001 Schraubenschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 8 Stück, waagerecht, alufarben
- 190212-0003 Rohrhalter, f. Lochplatte, B 35 mm, Ø 60 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 190212-0001 Rohrhalter, f. Lochplatte, B 35 mm, Ø 60 mm, alufarben
- 190223-0003 Rohrhalter, f. Lochplatte, B 35 mm, Ø 100 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 190223-0001 Rohrhalter, f. Lochplatte, B 35 mm, Ø 100 mm, alufarben
- 190234-0003 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 40 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 190234-0001 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 40 mm, alufarben
- 190245-0003 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 60 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 190245-0001 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 60 mm, alufarben
- 190256-0003 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 80 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 190256-0001 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 80 mm, alufarben
- 190303-0003 Kastenhalter, f. Lochplatte, f. Kästen Gr. 7, anthrazitgrau RAL 7016
- 190303-0001 Kastenhalter, f. Lochplatte, f. Kästen Gr. 7, alufarben
- 190325-0003 Kombihalter, f. Lochplatte, 2-teilig, LxB 150x55 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 190325-0001 Kombihalter, f. Lochplatte, 2-teilig, LxB 150x55 mm, alufarben
- 190336-0003 Sägenhalter, f. Lochplatte, f. 4 Stück, paarweise benutzen, anthrazitgrau RAL 7016
- 190336-0001 Sägenhalter, f. Lochplatte, f. 4 Stück, paarweise benutzen, alufarben
- 401221-0003 Haltersortiment, f. Lochplatte, 10-teilig, anthrazitgrau RAL 7016
- 401221-0001 Haltersortiment, f. Lochplatte, 10-teilig, alufarben
- 401222-0003 Haltersortiment, f. Lochplatte, 12-teilig, anthrazitgrau RAL 7016
- 401222-0001 Haltersortiment, f. Lochplatte, 12-teilig, alufarben
- 401223-0003 Haltersortiment, f. Lochplatte, 15-teilig, anthrazitgrau RAL 7016
- 401223-0001 Haltersortiment, f. Lochplatte, 15-teilig, alufarben
- 504028-0003 Papierrollenhalter, f. Lochplatte, HxBxT 120x355x100 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504028-0001 Papierrollenhalter, f. Lochplatte, HxBxT 120x355x100 mm, alufarben
- 504029-0003 Kabelhalter, f. Lochplatte, LxB 150x37 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504029-0001 Kabelhalter, f. Lochplatte, LxB 150x37 mm, alufarben
- 504030-0003 Kabelhalter, f. Lochplatte, LxB 200x37 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504030-0001 Kabelhalter, f. Lochplatte, LxB 200x37 mm, alufarben
- 504517-0003 Haken, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende schräg, anthrazitgrau RAL 7016
- 504517-0001 Haken, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende schräg, alufarben
- 504518-0003 Haken, f. Lochplatte, L 100 mm, Ende schräg, anthrazitgrau RAL 7016
- 504518-0001 Haken, f. Lochplatte, L 100 mm, Ende schräg, alufarben
- 504519-0003 Haken, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende schräg, anthrazitgrau RAL 7016
- 504519-0001 Haken, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende schräg, alufarben
- 504520-0003 Haken, f. Lochplatte, L 200 mm, Ende schräg, anthrazitgrau RAL 7016
- 504520-0001 Haken, f. Lochplatte, L 200 mm, Ende schräg, alufarben
- 504521-0003 Schräghaken, f. Lochplatte, L 40 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504521-0001 Schräghaken, f. Lochplatte, L 40 mm, alufarben
- 504522-0003 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 35 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
- 504522-0001 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 35 mm, Ende senkrecht, alufarben
- 504523-0003 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
- 504523-0001 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende senkrecht, alufarben
- 504524-0003 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
- 504524-0001 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende senkrecht, alufarben
- 504526-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 6 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504526-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 6 mm, alufarben
- 504527-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 10 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504527-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 10 mm, alufarben
- 504528-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 15 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504528-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 15 mm, alufarben
- 504529-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 20 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504529-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 20 mm, alufarben
- 504531-0003 Ringschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, senkrecht, HxB 255x225 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504531-0001 Ringschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, senkrecht, HxB 255x225 mm, alufarben
- 504532-0003 Runddosenhalter, f. Lochplatte, 1-fach, B 100 mm, Ø 70 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504532-0001 Runddosenhalter, f. Lochplatte, 1-fach, B 100 mm, Ø 70 mm, alufarben
- 504533-0003 Runddosenhalter, f. Lochplatte, 3-fach, B 300 mm, Ø 70 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504533-0001 Runddosenhalter, f. Lochplatte, 3-fach, B 300 mm, Ø 70 mm, alufarben
- 504534-0003 Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 350x125 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504534-0001 Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 350x125 mm, alufarben
- 504535-0003 Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 445x150 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 504535-0001 Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 445x150 mm, alufarben
- 522406-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 6 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 522406-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 6 mm, alufarben
- 522407-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 10 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 522407-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 10 mm, alufarben
- 522408-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 16 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 522408-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 16 mm, alufarben
- 522409-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 19 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 522409-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 19 mm, alufarben
- 522429-0003 Rundhalter, f. Lochplatte, LxB 65x25 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 522429-0001 Rundhalter, f. Lochplatte, LxB 65x25 mm, alufarben
- 522430-0003 Magnethalter, f. Lochplatte, Ø 40 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 522430-0001 Magnethalter, f. Lochplatte, Ø 40 mm, alufarben
- 522431-0003 Schraubenschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, senkrecht, HxB 220x145 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 522431-0001 Schraubenschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, senkrecht, HxB 220x145 mm, alufarben
- 522432-0003 Nusshalter, f. Lochplatte, f. 12 Stück, BxT 390x45 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 522432-0001 Nusshalter, f. Lochplatte, f. 12 Stück, BxT 390x45 mm, alufarben
- 522433-0003 Müllsackhalter, f. Lochplatte, HxBxT 305x300x120 mm, Ø 330 mm, m. Klemmring, m. Deckel, alu, anthrazitgrau RAL 7016
- 522433-0001 Müllsackhalter, f. Lochplatte, HxBxT 305x300x120 mm, Ø 330 mm, m. Klemmring, m. Deckel, alu, alufarben
- 528983 Werkbankhalterung, f. 1 Platte
- 591246-0003 Haltersortiment, f. Lochplatte, 40-teilig, anthrazitgrau RAL 7016
- 591246-0001 Haltersortiment, f. Lochplatte, 40-teilig, alufarben
- 591257-0003 Werkzeughalter f. MK-2, f. Lochplatte, HxB 85x395 mm, Ø 17 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 591257-0001 Werkzeughalter f. MK-2, f. Lochplatte, HxB 85x395 mm, Ø 17 mm, alufarben
- 591279-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende gerade, anthrazitgrau RAL 7016
- 591279-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende gerade, alufarben
- 591304-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 100 mm, Ende gerade, anthrazitgrau RAL 7016
- 591304-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 100 mm, Ende gerade, alufarben
- 591315-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende gerade, anthrazitgrau RAL 7016
- 591315-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende gerade, alufarben
- 591326-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, doppelt, L 50 mm, Ende gerade, anthrazitgrau RAL 7016
- 591326-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, doppelt, L 50 mm, Ende gerade, alufarben
- 591337-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, doppelt, L 100 mm, Ende gerade, anthrazitgrau RAL 7016
- 591337-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, doppelt, L 100 mm, Ende gerade, alufarben
- 591348-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, doppelt, L 150 mm, Ende gerade, anthrazitgrau RAL 7016
- 591348-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, doppelt, L 150 mm, Ende gerade, alufarben
- 591359-0003 Innensechskanthalter, f. Lochplatte, B 200 mm, Ø 2-12 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 591359-0001 Innensechskanthalter, f. Lochplatte, B 200 mm, Ø 2-12 mm, alufarben
- 591406-0003 Werkzeughalter, z. Selbstbohrenn, f. Lochplatte, LxB 120x45 mm, Kunststoff, anthrazitgrau RAL 7016
- 591406-0001 Werkzeughalter, z. Selbstbohrenn, f. Lochplatte, LxB 120x45 mm, Kunststoff, alufarben
- 591417-0003 Werkzeughalter, z. Selbstbohrenn, f. Lochplatte, LxB 390x45 mm, Kunststoff, anthrazitgrau RAL 7016
- 591417-0001 Werkzeughalter, z. Selbstbohrenn, f. Lochplatte, LxB 390x45 mm, Kunststoff, alufarben
- 591461-0003 Schlauchhalter, f. Lochplatte, BxT 230x125 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 591461-0001 Schlauchhalter, f. Lochplatte, BxT 230x125 mm, alufarben
- 591483-0003 Halter f. SB-Verpackung, f. Lochplatte, LxB 125x30 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 591483-0001 Halter f. SB-Verpackung, f. Lochplatte, LxB 125x30 mm, alufarben
- 598711 Magnet, f. Lochplatte, rund, 10-teilig, rot
- 598722 Magnet, f. Lochplatte, eckig, 10-teilig, rot
- 599055-0003 Werkzeughalter f. MK-3, f. Lochplatte, HxB 85x395 mm, Ø 23 mm, anthrazitgrau RAL 7016
- 599055-0001 Werkzeughalter f. MK-3, f. Lochplatte, HxB 85x395 mm, Ø 23 mm, alufarben
Suchbegriffe: Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Haken-Set, Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochwand, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeughaken, Werkzeughalter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Kappes | Serie: | RasterPlan® | Werkzeugbereitstellung: | Platte | Plattentyp: | Lochplatte | Höhe Platte: | 450 mm | Breite Platte: | 500 mm | Material: | Stahl | Lochabstand: | 38 mm | Stabilität / Aussteifung / Verstärkung: | hohe Stabilität durch seitliche Umkantung und Verstärkungspr | Gewicht: | 2.8 kg | Farbe: | enzianblau RAL 5010 |
|
| ![](/p.gif) |