Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,Grundfeld,HxBxT 2550x806x335mm,8xStahlboden,7 OH,Korpus RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
593718
593718
Artikel-Nr.:
     827-593718
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212133615
EAN/GTIN:
     4026212133615
Suchbegriffe:
Aktenregal
Archiv-Regal
Büro-Regal
Fachbodenregal
Büroregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2550 x 806 x 335 mm
  • Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm
  • Fachbodentraglast 80 kg
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 7 Ordnerhöhen
  • Fachböden werden gesteckt und können jederzeit leicht verstellt werden
  • M-förmige Längskanäle, 5-fach gekantet und verschweißt, sorgen für hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Hohe Stabilität in Längs- und Tiefenrichtung durch geschlossene Rück- und Seitenwände
  • Korpus in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Rückwand und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 150070 Wandverdübelung, f. Grundregal, Stahl verzinkt
  • 150122 Wandverankerung, f. Steckregal, verstellbar, lichtgrau
  • 593729 Büroregal, Anbaufeld, HxBxT 2550x756x335 mm, 8xStahlboden, 7 OH, Korpus lichtgrau RAL 7035
  • 593762 Büroregal, Anbaufeld, HxBxT 2550x1006x335 mm, 8xStahlboden, 7 OH, Korpus lichtgrau RAL 7035
  • 593784 Büroregal, Anbaufeld, HxBxT 2550x1256x335 mm, 8xStahlboden, 7 OH, Korpus lichtgrau RAL 7035
  • 593795 Fachboden, f. Steckregal, BxT 750x300 mm, Fachl. 80 kg, m. Längskanal, Sicherheitskantung, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 609137 Wandverdübelung, f. Anbauregal, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Büro- und Archivräume
Material:
Stahl
Höhe:
2550 mm
Breite:
806 mm
Tiefe:
335 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
8 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Böden / Ebenen Stabilität:
M-förmiger Längskanal // Sicherheitskantung
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Fachbreite:
750 mm
Fachtiefe:
300 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Rückwand Konstruktion:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
7 Stück
Feldlast:
1000 kg
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Rückwand und Ebenen gem. Ang
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
45.6496 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,16*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,30*
€ 556,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,16*
€ 533,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
4026212133660
ab € 494,19*
Zubehör
META
4026212133721
ab € 571,11*
Zubehör
META
4026212133622
ab € 364,01*
Zubehör
META
4026212129472
ab € 16,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
KW45
ab € 10,26*
Zubehör
META
4026212109764
ab € 3,68*
Zubehör
META
4026212303179
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.