Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spankernplatte,f. Werkbank,BxT 1500x750mm,25mm,Holz,RAL7035,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
596975
596975
596975
Artikel-Nr.:
     827-596975
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.26.15
EAN/GTIN:
     4050413002470
Suchbegriffe:
Werkbank
Werktisch
Arbeitstisch
Montage-Tisch
Spankernplatte für Werkbank
  • Breite x Tiefe 1500 x 750 mm
  • Stärke 25 mm
  • aus Holz in RAL7035 Lichtgrau
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkbankzubehör, Werkbank Zubehör, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Werkbank
Material:
Holz
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Stärke:
25 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.