Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1000x800mm,Fachlast 125kg,5xStahlboden,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
601124
601124
601124
601124
601124
601124
601124
601124
601124
601124
Artikel-Nr.:
     827-601124
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZA20810L
EAN/GTIN:
     4250623740906
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lagerregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 800 mm
  • Feldlast 625 kg / Fachlast 125 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 800 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Zubehör:

  • 604392 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1300x800 mm, Fachlast 125 kg, 5xStahlboden, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 643634 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1000x800 mm, Fachl. 125 kg, verzinkt
  • 734387 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x1000 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734412 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x1000 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734638 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x800 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734649 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x800 mm, verzinkt, Vollblech
  • 735142 Fußblende, f. Schraubregal, HxB 100x1000 mm, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
800 mm
Fachlast:
125 kg
Feldlast:
625 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
800 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Stabilität:
3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
30.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, anbau-schraubregal mit 5 fachböden b 1000 x t 800 x h 2000 mm, anbau regal, hofe anbauregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 130,73*
€ 166,63*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 147,34*
€ 185,93*
Frei Haus
ab € 246,40*
€ 303,52*
€ 4,95*
ab € 255,11*
€ 311,74*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hofe
WZA20813L
ab € 150,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z4534
ab € 4,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410100
ab € 20,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410080
ab € 18,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405100
ab € 12,51*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405080
ab € 10,70*
Zubehör
Hofe
Z10080L/051
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.