Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 3000x1300x800mm,Fachlast 125kg,7xStahlboden,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
625982
625982
625982
625982
625982
625982
625982
625982
625982
Artikel-Nr.:
     827-625982
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKG30813L
EAN/GTIN:
     4250623739917
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1300 x 800 mm
  • Feldlast 875 kg / Fachlast 125 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 800 mm
  • 7 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Einseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm müssen immer gesichert werden
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Zubehör:

  • 602921 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x1000x800 mm, Fachlast 125 kg, 7xStahlboden, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 625993 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x1300x800 mm, Fachlast 125 kg, 7xStahlboden, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 644626 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1300x800 mm, Fachl. 125 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 734627 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 734682 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x800 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 734693 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x800 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 734729 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2000x1300 mm, verzinkt, Gitter
  • 734853 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2500x1300 mm, verzinkt, Gitter
  • 734886 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 3000x1300 mm, verzinkt, Gitter
  • 734933 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 735051 Schüttgutleiste, f. Schraubregal, HxB 100x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 735175 Fußblende, f. Schraubregal, HxB 100x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
800 mm
Fachlast:
125 kg
Feldlast:
875 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
800 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Stabilität:
3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
74.78 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, schraub-grundregale, grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 345,85*
€ 418,51*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 349,75*
€ 472,03*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,51*
€ 498,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,93*
€ 487,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,29*
€ 478,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,12*
€ 465,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,85*
€ 411,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K13080L/051
ab € 39,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
K4536
ab € 6,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582013.1
ab € 27,95*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582513.1
ab € 33,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z583013.1
ab € 40,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
WKA30810L
ab € 219,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
WKA30813L
ab € 305,74*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410130
ab € 32,53*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410080
ab € 21,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405130
ab € 18,20*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405080
ab € 14,16*
Zubehör
Julius vom Hofe
K451013
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.