Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette,f. Stilpoller,Kettenelemente 5x36mm,Stahl,RAL7021


Menge:  Meter  
Produktinformationen
646745
646745
Artikel-Nr.:
     827-646745
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     KSK 840504
EAN/GTIN:
     4050576008067
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
urbanus absperrkette stahl
absperrkette stahl
Absperrkette für Stilpoller
  • Kettenelemente 5 x 36 mm
  • Aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in RAL7021 Schwarzgrau

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Kette, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Öse, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrseinrichtungszubehör, Zierkette, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Zubehör für:
Stilpoller
Größe Kettenelemente:
5 x 36 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt // beschichtet
Farbe:
schwarzgrau // RAL7021
Gewicht:
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Kette, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Öse, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrseinrichtungszubehör, Zierkette, Begrenzungspfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,81*
€ 35,47
pro Meter
ab 2 Meter
€ 29,53*
€ 35,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,04*
€ 33,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,17*
€ 32,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,24*
€ 31,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,71*
€ 25,83
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.