Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenschraubverschluss,f. Stilpoller,Kettenelemente 7x52mm,Stahl,RAL7021


Menge:  Paket  
Produktinformationen
647486
647486
Artikel-Nr.:
     827-647486
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     10x VSG 840562
EAN/GTIN:
     4050576047271
Suchbegriffe:
Kettenschnellverschluss
Kettenschraubverschluss
Schraubenkettenglieder
Absperrpfosten
Kettenschraubverschluss für Stilpoller
  • Kettenelemente 7 x 52 mm
  • Aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in RAL7021 Schwarzgrau

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Kette, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Öse, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrseinrichtungszubehör, Zierkette, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Zubehör
Zubehör für:
Stilpoller
Größe Kettenelemente:
7 x 52 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt // beschichtet
Farbe:
schwarzgrau // RAL7021
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl, absperrpfosten, absperrpfosten urbanus, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Kette, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Öse, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrseinrichtungszubehör, Zierkette, Begrenzungspfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,01*
€ 97,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,46*
€ 95,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,79*
€ 92,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,12*
€ 89,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,57*
€ 75,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.