Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge,Tragl. einfach direkt 500kg,Nutz L 1m,Polyester,oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
665626
665626
665626
665626
Artikel-Nr.:
     827-665626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25104500035003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 1m grün
kranschlinge 1m
Rundschlinge
  • Traglast einfach direkt 500 kg
  • Traglast einfach geschnürt 400 kg
  • Traglast doppelt aufgehängt 1000 kg
  • Nutzlänge 1 m
  • aus Polyester in oliv
  • mit GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Rundschlinge, Gurtschlinge

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Rundschlinge
Traglast (einfach direkt):
500 kg
Traglast (einfach geschnürt):
400 kg
Traglast (doppelt aufgehängt):
1000 kg
Nutzlänge:
1 m
Farbe:
oliv
Strangzahl:
1 Stück
Material:
Polyester
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
0.17 kg
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Gurtschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.