Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge,Tragl. einfach direkt 1000kg,Nutz L 1m,Polyester,violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
665637
665637
665637
665637
Artikel-Nr.:
     827-665637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25104500015127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000 kg 1 m
kranschlinge 1m
Rundschlinge
  • Traglast einfach direkt 1000 kg
  • Traglast einfach geschnürt 800 kg
  • Traglast doppelt aufgehängt 2000 kg
  • Nutzlänge 1 m
  • aus Polyester in violett
  • mit GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Rundschlinge, Gurtschlinge

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Rundschlinge
Traglast (einfach direkt):
1000 kg
Traglast (einfach geschnürt):
800 kg
Traglast (doppelt aufgehängt):
2000 kg
Nutzlänge:
1 m
Kennfarbe:
violett
Strangzahl:
1 Stück
Material:
Polyester
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1000kg, Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Gurtschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.