Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette,Tragl. dir. 1120kg,Nutz L 1m,1-strängig,verkürzbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
673872
673872
673872
673872
Artikel-Nr.:
     827-673872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25101000015176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Anschlagkette
  • Traglast direkt 1120 kg
  • Kettendicke 6 mm
  • Nutzlänge 1 m
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Kette verkürzbar
  • Kette aus Stahl (legiert)
  • gemäß DIN EN 818-4 und DIN 1677 hergestellt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Anschlagkette, Anschlagmittel, Hebezeug, Kette, Zurkette

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Anschlagkette
Traglast (einfach direkt):
1120 kg
Nutzlänge:
1 m
Strangzahl:
1 Stück
Kettendicke:
6 mm
verkürzbar:
verkürzbar
Material:
Stahl (legiert)
Zertifizierung:
gemäß DIN EN 818-4 und DIN 1677 hergestellt
Gewicht:
1.98 kg
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, kettengehänge 1 strang, anschlagkette, Anschlagmittel, Hebezeug, Kette, Zurkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.