Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Büro-Trennwand,HxB 1180x1200mm,Wand Holz/Polyacryl,Bezugsstoffarbe hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
701129-0002
701129-0002
701129-0002
Artikel-Nr.:
     827-701129-0002
Hersteller:
     Bruno Klein SystemBau
Herst.-Nr.:
     1111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Trennwand für Büro-Trennwand
  • Höhe x Breite 1180 x 1200 mm
  • gerade oder im Winkel von 90°
  • beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle
  • Wand aus Holz mit Polyacrylbezug
  • schallgeprüft nach DIN EN ISO 354

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 701129-0001 Bezugsstoffarbe graublau
  • 701129-0002 Bezugsstoffarbe hellgrau
  • 701129-0003 Bezugsstoffarbe stahlblau

Zubehör:

  • 444128-0001 Mittelstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1180x40x20 mm, Fuß, lichtgrau RAL 7035
  • 444128-0002 Mittelstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1180x40x20 mm, Fuß, platingrau RAL 7036
  • 444128-0003 Mittelstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1180x40x20 mm, Fuß, tiefschwarz RAL 9005
  • 444128-0004 Mittelstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1180x40x20 mm, Fuß, weißaluminium RAL 9006
  • 444161-0001 Eckstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1180x40x20 mm, Bodenausgleichsschrauben, lichtgrau RAL 7035
  • 444161-0002 Eckstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1180x40x20 mm, Bodenausgleichsschrauben, platingrau RAL 7036
  • 444161-0003 Eckstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1180x40x20 mm, Bodenausgleichsschrauben, tiefschwarz RAL 9005
  • 444161-0004 Eckstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1180x40x20 mm, Bodenausgleichsschrauben, weißaluminium RAL 9006
  • 444183-0001 Endstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1180x40x20 mm, Gestell Stahl, Fuß, lichtgrau RAL 7035
  • 444183-0002 Endstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1180x40x20 mm, Gestell Stahl, Fuß, platingrau RAL 7036
  • 444183-0003 Endstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1180x40x20 mm, Gestell Stahl, Fuß, tiefschwarz RAL 9005
  • 444183-0004 Endstütze, f. Büro-Trennwand, HxBxT 1180x40x20 mm, Gestell Stahl, Fuß, weißaluminium RAL 9006

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Trennwand
Höhe:
1180 mm
Breite:
1200 mm
Stellwand Ausstattung:
beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle
Aufstellung/Montage:
gerade oder im Winkel von 90°
Material Wand:
Holz mit Polyacrylbezug
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Norm:
Schallprüfung DIN EN ISO 354
Gewicht:
10 kg
Bezugsstoffarbe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, stellwand bruno klein, büro raumteiler, Raumtrennwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,83*
€ 390,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,42*
€ 387,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,81*
€ 366,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,27*
€ 363,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,52*
€ 313,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 145
ab € 116,69*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 145
ab € 116,89*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 145
ab € 116,69*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 145
ab € 116,81*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 141
ab € 116,89*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 141
ab € 116,49*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 141
ab € 116,57*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 141
ab € 116,95*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 143
ab € 116,73*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 143
ab € 116,97*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 143
ab € 116,95*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 143
ab € 116,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.