Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxBxT 700x320x320mm,Korpus Stahl anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
707985
707985
Artikel-Nr.:
     827-707985
Herst.-Nr.:
     3082
EAN/GTIN:
     4030695030828
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 700 x 320 x 320 mm
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
  • mit herausnehmbarem Kippensieb
  • Aschereinsatz aus Aluminium
  • Mit 1 Einwurföffnung(en)
  • ohne Schutzdach
  • Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 772182 Quarzsand, f. Ascher, sandbefüllt
  • 905865 Innenbehälter, f. Kombiascher HxB 700x320 mm, Aufpreis

Suchbegriffe:
Ascher, Kombiascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
700 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
1 Stück
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Aschereinsatz:
Aluminium
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
anthrazit
fahrbar:
nein
Form:
quadratisch
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Kippensieb:
mit herausnehmbarem Kippensieb
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher, kombi-ascher var, Ascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 111,12*
€ 140,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,77*
€ 152,29*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 118,70*
€ 152,93*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,86*
€ 153,62*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 141,10*
€ 180,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 60,44*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13691
ab € 40,72*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.