Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbehälter,f. Kombiascher HxB 660x230mm,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
708092
708092
Artikel-Nr.:
     827-708092
Herst.-Nr.:
     15992
EAN/GTIN:
     4030695159925
Suchbegriffe:
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz
var innenbehälter
Innenbehälter
  • für Kombiascher Höhe x Breite 660 x 230 mm
  • 3 Jahre Garantie
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Ascher, Kombiascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer, Innenbehälter, Inneneinsatz

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Kombiascher
für Behälterhöhe:
660 mm
für Behälterbreite:
230 mm
Form:
quadratisch
Garantie:
3 Jahre
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
2.6 kg
Weitere Suchbegriffe: inneneimer, Ascher, Kombiascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.