Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 120x400x300mm,10l,PP,weiß,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
757236
757236
757236
Artikel-Nr.:
     827-757236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20133
EAN/GTIN:
     4052293201332
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm
  • Inhalt 10 l
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in weiß
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch Muschelgriffe
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig -20 °C bis +80 °C
  • Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 757305 Zettelklammer, f. Stapelbehälter, Edelstahl
  • 762983-0001 Auflagedeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, blau
  • 762983-0002 Auflagedeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, grau
  • 762983-0003 Auflagedeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, rot
  • 762983-0004 Auflagedeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, weiß
  • 762994-0001 Scharnierdeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, blau
  • 762994-0002 Scharnierdeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, grau
  • 762994-0003 Scharnierdeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, rot
  • 762994-0004 Scharnierdeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, weiß
  • 763002 Verschlussclipse, f. Euronorm-Stapelbehälter

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Euro-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Serie:
Basic
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
10 l
Höhe:
120 mm
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
rollenbahngeeignet:
ja
Tragevorrichtung:
Muschelgriffe
Farbe:
weiß
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-stapelbehälter weiß, euro normbehälter, Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16
2
Frei Haus
ab € 10,31*
€ 15,20*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 19,19*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22187
ab € 10,98*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55512
ab € 7,37*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55510
ab € 7,97*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55511
ab € 7,95*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22769
ab € 13,34*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32713
ab € 14,74*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22770
ab € 13,67*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22158
ab € 13,11*
Zubehör
k.A.
AD 43
ab € 7,67*
Zubehör
k.A.
AD 43
ab € 7,67*
Zubehör
k.A.
AD 43
ab € 7,67*
Zubehör
k.A.
AD 43
ab € 7,55*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55739
ab € 10,23*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55714
ab € 10,24*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55740
ab € 10,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.