Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 170x600x400mm,33l,PP,grau,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
763239
763239
763239
Artikel-Nr.:
     827-763239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32513
EAN/GTIN:
     4004950700221
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm
  • Inhalt 33 l
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in grau
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch Muschelgriffe
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig -20 °C bis +80 °C
  • Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 707136-0001 Auflagedeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, blau
  • 707136-0002 Auflagedeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, grau
  • 707136-0003 Auflagedeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, rot
  • 707136-0004 Auflagedeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, weiß
  • 757305 Zettelklammer, f. Stapelbehälter, Edelstahl
  • 763341-0001 Stülpdeckel, PE, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, blau
  • 763341-0002 Stülpdeckel, PE, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, grau
  • 763341-0003 Stülpdeckel, PE, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, rot
  • 763341-0004 Stülpdeckel, PE, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, weiß
  • 763352-0001 Scharnierdeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, blau
  • 763352-0002 Scharnierdeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, grau
  • 763352-0003 Scharnierdeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, rot
  • 763352-0004 Scharnierdeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, weiß

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Euro-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Serie:
Basic
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
33 l
Höhe:
170 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
rollenbahngeeignet:
ja
Tragevorrichtung:
Muschelgriffe
Farbe:
grau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
2.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-behälter grau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
AD 64
ab € 11,90*
Zubehör
k.A.
AD 64
ab € 11,91*
Zubehör
k.A.
AD 64
ab € 11,89*
Zubehör
k.A.
AD 64
ab € 11,94*
Zubehör
k.A.
SD 64
ab € 11,90*
Zubehör
k.A.
SD 64
ab € 11,92*
Zubehör
k.A.
SD 64
ab € 11,90*
Zubehör
k.A.
SD 64
ab € 11,90*
Zubehör
k.A.
STD 64
ab € 13,11*
Zubehör
k.A.
STD 64
ab € 13,13*
Zubehör
k.A.
STD 64
ab € 13,09*
Zubehör
k.A.
STD 64
ab € 13,11*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
37412
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.