Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspalette,f. Abfüllregal,T 1300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
765052
765052
765052
765052
Artikel-Nr.:
     827-765052
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     Typ FP-2, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462020214
Suchbegriffe:
Fass-Palette
Fasspalette
fasspalette
Fasspalette für Abfüllregal
  • Tiefe 1300 mm

Suchbegriffe:
Lagerregal, Fasspalette, Umweltschutz, Stapelregal, Fasslagerung, Abfüllregal, Abfüllstation, Fassabfüllstation, Gefahrstofflagerung, Regal mit Auffangwanne, Fasslagertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Fassauflage
Zubehör für:
Abfüllregal
Tiefe:
1300 mm
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Umweltschutz, Stapelregal, Fasslagerung, Abfüllregal, Abfüllstation, Fassabfüllstation, Gefahrstofflagerung, Regal mit Auffangwanne, Fasslagertechnik
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 106,19*
€ 130,10*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,68*
€ 130,10*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,11*
€ 130,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 131,52*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 112,99*
€ 138,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.