Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 3000x1000x300mm,Fachlast 350kg,7xStahlboden,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
788761
788761
788761
788761
788761
788761
788761
788761
788761
Artikel-Nr.:
     827-788761
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG30310S
EAN/GTIN:
     4250623744287
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1000 x 300 mm
  • Feldlast 2450 kg / Fachlast 350 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
  • 7 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Einseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm müssen immer gesichert werden
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Zubehör:

  • 734365 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x300 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734376 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x300 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734387 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x1000 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734412 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x1000 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734718 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2000x1000 mm, verzinkt, Gitter
  • 734842 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2500x1000 mm, verzinkt, Gitter
  • 734875 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 3000x1000 mm, verzinkt, Gitter
  • 735007 Schüttgutleiste, f. Schraubregal, HxB 100x1000 mm, Stahl verzinkt
  • 735142 Fußblende, f. Schraubregal, HxB 100x1000 mm, Stahl verzinkt
  • 789753 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1000x300 mm, Fachl. 350 kg, verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
2450 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
300 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Stabilität:
3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
49.34 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, vom hofe grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 192,87*
€ 237,95*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 192,54*
€ 268,73*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,95*
€ 283,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,34*
€ 263,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,87*
€ 229,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10030S/051
ab € 17,67*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z4534
ab € 4,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582010.1
ab € 21,70*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582510.1
ab € 27,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z583010.1
ab € 32,52*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410100
ab € 20,80*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410030
ab € 10,24*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405100
ab € 12,50*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405030
ab € 7,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z451010
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.