Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Sichtlagerkasten,HxLxB 170x400x300mm,15l,PP,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
855767
855767
855767
855767
Artikel-Nr.:
     827-855767
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0290-0031
EAN/GTIN:
     4250692919920
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Sichtlagerkasten
  • Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm
  • Inhalt 15 l
  • Behälter aus Polypropylen
  • in rot
  • Hoch belastbar durch Hohlraumprofile in den Eckbereichen
  • Boden geschlossen
  • Stirnseitige Eingrifföffnung mit Sichtscheibe verschließbar (als Zubehör)
  • Mit Durchfassgriff an der Rückseite
  • Etikettenhalter an allen Seiten
  • Lieferumfang: inklusive 1 Etikett

Zubehör:

  • 575024 Transportroller, f. Euronorm-Stapelbehälter, LxB 620x420 mm, Gestell PP
  • 855971 Kombideckel, PP, f. Sichtlagerbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, LxB 400x300 mm, rot
  • 856216 Tragestange, f. Sichtlagerbehälter B 300 mm

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Sichtlagerbehälter, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Euro-Sichtbox, Euronorm-Stapelbehälter, Sichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlager Stapelbehälter, Lagersichtboxen

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
ja
Inhalt:
15 l
Höhe:
170 mm
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Material:
Polypropylen
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Hohlraumprofile
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Eingrifföffnung:
stirnseitig
Tragevorrichtung:
Durchfassgriff
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter an allen Seiten
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Farbe:
rot
Lieferumfang:
inklusive 1 Etikett
Gewicht:
0.93 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Euronorm-Lagersichtbehälter, Euronorm-Sichtlagerbehälter, Euronormlagersichtbehälter, Euronormsichtlagerbehälter, Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, eurobehälter rot, euro normbehälter, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Euro-Sichtbox, Euronorm-Stapelbehälter, Sichtlager Stapelbehälter, Lagersichtboxen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
22
1
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 12,95*
3
€ 4,90*
ab € 10,66*
€ 15,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,69*
€ 15,73*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,90*
€ 15,98*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 9,92*
€ 16,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0324-0010
ab € 12,71*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 17,73*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22536
ab € 56,88*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9409
ab € 11,23*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1491
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.