Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Grundfeld,HxBxT 3000x2066x824mm,Fachl. 350kg,5xStahlboden,einseitig,Traversen verzinkt,Stützen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
869921-0004
869921-0004
869921-0004
869921-0004
Artikel-Nr.:
     827-869921-0004
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1255-0105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Weitspannregal
  • Grundfeld
  • Stecksystem
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2066 x 824 mm
  • Feldlast 1600 kg
  • Fachlast 350 kg
  • Fach Breite x Tiefe 2000 x 800 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • der Boden wird holmbündig eingelegt
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 869921-0004 Stützen verzinkt

Zubehör:

  • 869874-0004 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x1512x824 mm, Fachl. 350 kg, 5xSpanplatte, einseitig, Traversen verzinkt, Stützen verzinkt
  • 869896-0004 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x2016x824 mm, Fachl. 350 kg, 5xSpanplatte, einseitig, Traversen verzinkt, Stützen verzinkt
  • 869932-0004 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x2016x824 mm, Fachl. 350 kg, 5xStahlboden, einseitig, Traversen verzinkt, Stützen verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
2066 mm
Tiefe:
824 mm
Fachlast:
350 kg
Fachbreite:
2000 mm
Feldlast:
1600 kg
Fachtiefe:
800 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Montage:
holmbündig eingelegt
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
gesickte Stützenverbinder
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
143.47 kg
Stützen:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: bito weitspannregal grundfeld, großfachregal bito, großfachregal gr, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 663,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,60*
€ 920,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,20*
€ 912,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,31*
€ 892,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,47*
€ 858,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,50*
€ 789,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1256-0099
ab € 399,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1256-0102
ab € 476,75*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1256-0105
ab € 595,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.