Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank mit Klappkästen,HxBxT 1820x634x200mm,80 Kästen,Gehäuse lackiert,Korpus RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
880174-0004
880174-0004
880174-0004
880174-0004
880174-0004
880174-0004
880174-0004
Artikel-Nr.:
     827-880174-0004
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     KSE 189653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank
Magazinschrank mit Klappkästen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1820 x 634 x 200 mm
  • 80 Kästen
  • 30 x H x B x T 99 x 93 x 66 mm, 27 x H x B x T 66 x 60 x 45 mm, 20 x H x B x T 150 x 113 x 102 mm, 3 x H x B x T 225 x 192 x 152 mm
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Gehäuse aus Stahl / Kästen aus ABS
  • Gehäuse mit Lackierung
  • Kästen in transparent
  • Kästen klappbar und herausnehmbar
  • Mit Griffleiste mit Beschriftungsfeld
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten
  • Bestellhinweis: Korpusfarbe bei Bestellung bitte angeben, ohne Angabe wird RAL5007 Brillantblau geliefert

Varianten:

  • 880174-0001 Korpus brillantblau RAL 5007
  • 880174-0002 Korpus enzianblau RAL 5010
  • 880174-0004 Korpus lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin, Klarsicht-Schrank, Kleinteile-Lagerung, Kleinteile-Magazin, Lagerschrank, Sichtkasten, Magazinwand, Sichtbox, Kleinteile-Behälter, Magazinständer, Klappkasten-Magazin, Klappkasten-Schrank, Lagermagazin

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
1820 mm
Breite:
634 mm
Tiefe:
200 mm
Kästen Anzahl:
80 Stück
Kasten-Anzahl x Größe:
30 x H x B x T 99 x 93 x 66 mm, 27 x H x B x T 66 x 60 x 45
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Material Gehäuse:
Stahl
Oberfläche Gehäuse:
lackiert
Material Kasten:
ABS
Farbe Kasten:
transparent
Kasten Funktion:
klapp-/herausnehmbar
Griff:
Griffleiste mit Beschriftungsfeld
drehbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Bestellhinweis:
Korpusfarbe bei Bestellung angeben
Gewicht:
38 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Klarsicht-Magazin, Klarsicht-Schrank, Kleinteile-Lagerung, Kleinteile-Magazin, Lagerschrank, Sichtkasten, Magazinwand, Sichtbox, Kleinteile-Behälter, Magazinständer, Klappkasten-Magazin, Klappkasten-Schrank, Lagermagazin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 697,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,33*
€ 971,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,48*
€ 968,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,43*
€ 941,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,82*
€ 904,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,13*
€ 829,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRUBER systeme
KSE 189653
ab € 699,80*
Ähnlich
GRUBER systeme
KSE 189653
ab € 699,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.