Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel,H 350mm,PVC,rot/weiß,tagesleuchtend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
885677
885677
885677
885677
Artikel-Nr.:
     827-885677
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     353.21.655
EAN/GTIN:
     4055381497594
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel
  • Höhe 350 mm
  • aus Recycling-PVC in rot/weiß, tagesleuchtend
  • BASt-geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Leitkegel, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Absperrkegel, Markierungskegel, Pilone, Pylone, Verkehrskegel, Warnkegel, Warnhut

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Leitkegel
Höhe:
350 mm
Material Warnsystem:
Recycling-PVC
Farbe Leitsystem:
rot/weiß
Oberflächentyp:
tagesleuchtend
Zertifizierung:
BASt-geprüft
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 350mm, leitkegel, leitkegel rot, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Absperrkegel, Markierungskegel, Pilone, Pylone, Verkehrskegel, Warnkegel, Warnhut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,47*
€ 148,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,65*
€ 147,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,45*
€ 140,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,78*
€ 135,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,62*
€ 116,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.