Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
CONTINENTAL 195/65 15 91H PREMIUMCONTACT 6, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-224478
Hersteller:
Continental
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4019238022216
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen continental
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
195
Dimension:
65
Zoll:
15
Load Index:
91
Speed Index:
H
Profil:
PREMIUMCONTACT 6
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
195/65 15
,
1956515
,
PREMIUMCONTACT 6
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cooper CS7 195/65 R15 38,1 cm (15") 19,5 cm
Cooper
29142901624
€ 50,00*
Ähnlich
Cooper CS7 195/65 R15 38,1 cm (15") 19,5 cm
Cooper
29142901631
€ 57,23*
Ähnlich
Kumho EcoWing ES31 195/65 R15 XL Sommer 38,1 cm (15") 19,5 cm
Kumho
8808956238445
€ 39,24*
Ähnlich
APLUS 195/65 15 91H A609, Sommerreifen
Aplus
€ 36,47*
Ähnlich
APOLLO 195/65 15 91V ALNAC 4G, Sommerreifen
Apollo
€ 43,87*
Ähnlich
AVON 195/65 15 91T ZT7, Sommerreifen
AVON Tyres
€ 39,66*
Ähnlich
AVON 195/65 15 91V ZV7, Sommerreifen
AVON Tyres
€ 41,68*
Ähnlich
BARUM 195/65 15 91H BRAVURIS 5HM, Sommerreifen
Barum
€ 43,61*
Ähnlich
BFGOODRICH 195/65 15 91H ADVANTAGE, Sommerreifen
BF Goodrich
€ 50,25*
Ähnlich
BFGOODRICH 195/65 15 91H G-GRIP, Sommerreifen
BF Goodrich
€ 69,83*
Ähnlich
BFGOODRICH 195/65 15 91V ADVANTAGE, Sommerreifen
BF Goodrich
€ 69,83*
Ähnlich
BFGOODRICH 195/65 15 95H ADVANTAGE XL, Sommerreifen
BF Goodrich
€ 72,10*
Ähnlich
BRIDGESTONE 195/65 15 91H TURANZA T005, Sommerreifen
Bridgestone
€ 55,63*
Ähnlich
BRIDGESTONE 195/65 15 91T TURANZA T005, Sommerreifen
Bridgestone
€ 62,52*
Ähnlich
BRIDGESTONE 195/65 15 91V TURANZA T005, Sommerreifen
Bridgestone
€ 56,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen