Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooper CS7 195/65 R15 38,1 cm (15") 19,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooper CS7 195/65 R15 38,1 cm (15") 19,5 cm
Cooper CS7 195/65 R15 38,1 cm (15") 19,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-52907299
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     29142901624
EAN/GTIN:
     0029142901624
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
pkw-bereifung sommerreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ladungsrating
91 (615kg)
Geschwindigkeitsrating
T (190 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
65
Durchmesser (imperial)
15 "
Reifenbreite
195 mm
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
3286341016314
€ 65,21*
Ähnlich
Cooper
29142901754
€ 36,97*
Ähnlich
Cooper
29142901631
€ 57,23*
Ähnlich
Kumho
8808956238421
€ 38,66*
Ähnlich
Kumho
8808956238445
€ 39,78*
Ähnlich
Aplus
€ 36,47*
Ähnlich
Apollo
€ 43,87*
Ähnlich
AVON Tyres
€ 39,66*
Ähnlich
AVON Tyres
€ 41,68*
Ähnlich
Barum
€ 43,61*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 69,83*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 69,83*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 72,10*
Ähnlich
Bridgestone
€ 55,63*
Ähnlich
Bridgestone
€ 62,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.